SUPPORTI TENDITORI ST35 RHP

Unità di presa di forza autolubrificata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:ST35
Rubix:999250617005520
Produttore:ST35 R
EAN:00747023034178
SUPPORTI TENDITORI ST35 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza36,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI ST35 RHP


In questi alloggiamenti possono essere montati inserti di cuscinetti con guarnizioni a flangia. Il riferimento dell'unità ha il suffisso "FS", ad esempio ST45FS. In questi alloggiamenti possono essere montati inserti per cuscinetti a tripla tenuta. Il riferimento dell'unità ha il prefisso "T", ad esempio TST45.
ST35 - Unità cuscinetto di presa in ghisa RHP - Diametro albero 35 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1600 g
Diametro interno35 mm
Larghezza36,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Lunghezza124 mm
Seriest
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione