SOPPORTO TU 20 FM

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 20 FM
Rubix:160000000408220
Produttore:27989
EAN:7316577300027
SOPPORTO TU 20 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza34 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 20 FM


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40,5x97x40 mm
Peso930 g
Diametro interno20 mm
Larghezza34 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Tipologiatensionatore
Larghezza totale del cuscinetto30,5 mm
Lunghezza97 mm
Larghezza interna76 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Diametro esterno97 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
44,30 IVA esclusa
/ Unità
54,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione