0008565170000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PSFT25-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PSFT25-XL
Rubix:160000000403434
Produttore:0008565170000
EAN:4012802799279
0008565170000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PSFT25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza36 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008565170000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PSFT25-XL


Supporti registrabili PSFT, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza36 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento per take-up
Larghezza totale del cuscinetto63 mm
Lunghezza124 mm
Seriepsft..-xl
Larghezza interna31 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Diametro esterno63 mm
34,12 IVA esclusa
/ Unità
41,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione