SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.214

Unità alloggiata Take Up

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCT214
Rubix:999220321077376
Produttore:893697
EAN:3660338461538
SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza111 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.214


Unità con alloggiamento in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità registrabili - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Larghezza111 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto74,6 mm
Lunghezza224 mm
Serieuct200
Larghezza interna151 mm
Diametro esterno70 mm
38,24 IVA esclusa
/ Unità
46,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore