SUPPORTI TENDITORI ST45 RHP

Unità di presa di forza autolubrificata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:ST45
Rubix:999250617005498
Produttore:ST45 R
EAN:00747023034284
SUPPORTI TENDITORI ST45 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza49,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI ST45 RHP


In questi alloggiamenti possono essere montati inserti di cuscinetti con guarnizioni a flangia. Il riferimento dell'unità ha il suffisso "FS", ad esempio ST45FS. In questi alloggiamenti possono essere montati inserti per cuscinetti a tripla tenuta. Il riferimento dell'unità ha il prefisso "T", ad esempio TST45.
ST45 - Unità cuscinetto di presa in ghisa RHP - Diametro albero 45 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2800 g
Diametro interno45 mm
Larghezza49,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Lunghezza147 mm
Seriest
Carico statico di base, radiale - C0r20500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione