0008775490000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE70-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RTUE70-XL
Rubix:160000000403861
Produttore:0008775490000
EAN:4064327885722
0008775490000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE70-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza214 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008775490000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE70-XL


Supporti registrabili RTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Larghezza214 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento per tensionatore
Larghezza totale del cuscinetto166 mm
Lunghezza214 mm
Seriertue..-xl
Larghezza interna66 mm
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Diametro esterno166 mm
212,90 IVA esclusa
/ Unità
259,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione