SUPPORTO MST 80

Unità cuscinetto flangiato autolubrificato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MST80
Rubix:170000000977974
Produttore:MST80 R
EAN:00747023014255
SUPPORTO MST 80

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza79,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO MST 80


Le unità Self-Lube® presentano un'ampia gamma di design di alloggiamenti e inserti fusi. Tutti sono prodotti secondo le specifiche tecniche di NSK, in cui la qualità dei materiali è eccezionale. Inoltre, tutti gli alloggiamenti sono dotati di porte di rilubrificazione e sono progettati per assorbire il disallineamento durante l'assemblaggio. I modelli più comuni sono a ponte, quadrati, ovali e tenditori. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità nell'essere assemblato in una moltitudine di applicazioni industriali.
MST80 - RHP unità di tensionamento con cuscinetto in ghisa - diametro albero 80mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13700 g
Diametro interno80 mm
Larghezza79,5 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità cuscinetto
Larghezza totale del cuscinetto85,7 mm
Lunghezza260,5 mm
Seriemst
Larghezza interna85,7 mm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
Peso13,7 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione