SOPPORTO TU 55 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 55 TF
Rubix:160000000408138
Produttore:28022
EAN:7316577058782
SOPPORTO TU 55 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza64 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 55 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65,4x171x110 mm
Peso4005 g
Diametro interno55 mm
Larghezza64 mm
Materialeacciaio
Tipologiatu 55
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Lunghezza171 mm
Larghezza interna146 mm
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Diametro esterno171 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
83,93 IVA esclusa
/ Unità
102,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione