SOPPORTO TU 45 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 45 TF
Rubix:160000000408136
Produttore:28005
EAN:7316577058775
SOPPORTO TU 45 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 45 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,7x144x90 mm
Peso2421,5 g
Diametro interno45 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Tipologiatu 45
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Lunghezza144 mm
Larghezza interna101 mm
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Diametro esterno144 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
66,54 IVA esclusa
/ Unità
81,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore