0009505720000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUEY60-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PTUEY60-XL
Rubix:170000000703643
Produttore:0009505720000
EAN:4064327886460
0009505720000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUEY60-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza186 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009505720000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUEY60-XL


Supporti registrabili PTUEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza186 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento del tendicinghia
Larghezza totale del cuscinetto186 mm
Lunghezza186 mm
Serieptuey..-xl
Larghezza interna100 mm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Diametro esterno186 mm
105,59 IVA esclusa
/ Unità
128,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione