0008776890000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE100-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RTUE100-XL
Rubix:160000000403865
Produttore:0008776890000
EAN:4064327885784
0008776890000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE100-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Larghezza295 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008776890000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE100-XL


Supporti registrabili RTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PTUE viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RTUE con GE-KRRB, PTUEY con GAY-NPPB e RTUEY con GYE-KRRB.

Applicazioni

Utilizzato per alberi da spostare radialmente. Regolabile tramite barre filettate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)240x295x200 mm
Peso15490 g
Diametro interno100 mm
Larghezza295 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiaunità di alloggiamento per take-up
Larghezza totale del cuscinetto75 mm
Lunghezza295 mm
Seriertue..-xl
Larghezza interna57,5 mm
Lubrificazionefiletto di collegamento per lubrificazione q m6
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Diametro esterno295 mm
Peso15,51 kg
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
658,44 IVA esclusa
/ Unità
803,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione