0008619360000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE25-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PTUE25-XL
Rubix:160000000403456
Produttore:0008619360000
EAN:4012802797619
0008619360000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza51 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008619360000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE25-XL


Supporti registrabili PTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PTUE viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RTUE con GE-KRRB e RTUEY con GYE-KRRB.

Applicazioni

È utilizzato per alberi che devono essere spostati radialmente. Regolabile tramite barre filettate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza51 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiaalloggiamento di serraggio
Lunghezza98,5 mm
Serieptue..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
34,12 IVA esclusa
/ Unità
41,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione