0008276810000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE45-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RTUE45-XL
Rubix:160000000403856
Produttore:0008276810000
EAN:4064327885135
0008276810000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza82 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008276810000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE45-XL


Supporti registrabili RTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PTUE viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RTUE con GE-KRRB e RTUEY con GYE-KRRB.

Applicazioni

Per alberi che devono essere spostati radialmente. Regolabile mediante barre filettate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza82 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiacorpo di serraggio
Lunghezza141 mm
Seriertue..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
73,99 IVA esclusa
/ Unità
90,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione