0008843160000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUEY25-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PTUEY25-XL
Rubix:160000000403465
Produttore:0008843160000
EAN:4012802808919
0008843160000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUEY25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza25 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008843160000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUEY25-XL


Supporti registrabili PTUEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza25 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento per take-up
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
Lunghezza98,5 mm
Serieptuey..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Diametro esterno98,5 mm
31,76 IVA esclusa
/ Unità
38,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore