0008407850000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RHE50-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RHE50-XL
Rubix:160000000403794
Produttore:0008407850000
EAN:4064327885340
0008407850000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RHE50-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza40 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008407850000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RHE50-XL


Supporti registrabili RHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PHE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB e RHE con GE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza40 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiaalloggiamento di serraggio
Larghezza totale del cuscinetto110 mm
Lunghezza145 mm
Serierhe..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
78,81 IVA esclusa
/ Unità
96,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione