0008776700000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RTUE90-XL-I

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RTUE90-XL-I
Rubix:160000000403864
Produttore:0008776700000
EAN:4012802795066
0008776700000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RTUE90-XL-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Larghezza275 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008776700000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RTUE90-XL-I


Supporti registrabili RTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Larghezza275 mm
Materialeghisa
Tipologiaalloggiamento per unità di tensionamento
Larghezza totale del cuscinetto215 mm
Lunghezza275 mm
Seriertue
Larghezza interna69,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr109000 N
Diametro esterno215 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione