0946534100000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO THE30-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:THE30-XL
Rubix:999201229092027
Produttore:0946534100000
EAN:4054372495878
0946534100000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO THE30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza114 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0946534100000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO THE30-XL


Supporti registrabili THE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza114 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento per tenditore
Larghezza totale del cuscinetto114 mm
Lunghezza114 mm
Seriethe..-xl
Larghezza interna40 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Diametro esterno114 mm
53,14 IVA esclusa
/ Unità
64,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione