0009649560000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE30-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PHUSE30-XL
Rubix:160000000403451
Produttore:0009649560000
EAN:4012802822557
0009649560000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza28 mm
Materialealloggiamento in ghisa e lamiera d'acciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009649560000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE30-XL


Supporti registrabili PHUSE, alloggiamento in ghisa grigia e lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza28 mm
Materialealloggiamento in ghisa e lamiera d'acciaio
Tipologiaunità di alloggiamento per take-up
Larghezza totale del cuscinetto35,8 mm
Lunghezza187 mm
Seriephuse..-xl
Larghezza interna23,8 mm
Lubrificazionelubrificazione della filettatura di collegamento (m6)
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Diametro esterno103 mm
Peso2,55 kg
64,39 IVA esclusa
/ Unità
78,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore