SUPPORTI TENDITORI MST70 RHP

Unità cuscinetto flangiato autolubrificato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MST70
Rubix:999250617005602
Produttore:MST70 R
EAN:00747023014217
SUPPORTI TENDITORI MST70 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza70 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI MST70 RHP


Le unità Self-Lube® presentano un'ampia gamma di design di alloggiamenti e inserti fusi. Tutti sono prodotti secondo le specifiche tecniche di NSK, in cui la qualità dei materiali è eccezionale. Inoltre, tutti gli alloggiamenti sono dotati di porte di rilubrificazione e sono progettati per assorbire il disallineamento durante l'assemblaggio. I modelli più comuni sono a ponte, quadrati, ovali e tenditori. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità nell'essere assemblato in una moltitudine di applicazioni industriali.
MST70 - Unità cuscinetto di presa in ghisa RHP - Diametro albero 70 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8400 g
Diametro interno70 mm
Larghezza70 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto77,8 mm
Lunghezza222,5 mm
Seriemst
Carico statico di base, radiale - C0r49500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione