SOPPORTO TU 50 FM

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 50 FM
Rubix:160000000408226
Produttore:28007
EAN:7316571183831
SOPPORTO TU 50 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 50 FM


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57,2x149x100 mm
Peso2443 g
Diametro interno50 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto43,7 mm
Lunghezza149 mm
Larghezza interna101 mm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Diametro esterno149 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
106,53 IVA esclusa
/ Unità
129,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione