SOPPORTO Y/UKT 207 K/H

UKT

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Y/UKT 207 K/H
Rubix:999190200029432
Produttore:UKT 207 K/H
SOPPORTO Y/UKT 207 K/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno46,1 mm
Larghezza43 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKT 207 K/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno46,1 mm
Larghezza43 mm
Materialeghisa
Tipologiaukt 207
Serieukt
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore