SOPPORTO WSTUC 35M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:WSTUC 35M-TPSS
Rubix:999190200029279
EAN:07316577856975
SOPPORTO WSTUC 35M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO WSTUC 35M-TPSS


Le unità cuscinetto con supporto tenditore per SKF Food Line sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in materiale composito. Sono robuste, ma leggere, e offrono proprietà di resistenza chimica a detergenti e agenti contaminanti. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Strong, yet lightweight
- Chemically resistant
- Designed for an alternating rotation
- Well suited to follow the highest food safety standards
- Reliable in wet environments

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto39 mm
Lunghezza122 mm
Seriebluerange
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21600 N
Diametro esterno72 mm
194,78 IVA esclusa
/ Unità
237,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione