SUPPORTI TENDITORI ST30 RHP

Unità di presa di forza autolubrificata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:ST30
Rubix:999250617005571
Produttore:ST30 R
EAN:00747023034130
SUPPORTI TENDITORI ST30 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza36,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI ST30 RHP


In questi alloggiamenti possono essere montati inserti di cuscinetti con guarnizioni a flangia. Il riferimento dell'unità ha il suffisso "FS", ad esempio ST45FS. In questi alloggiamenti possono essere montati inserti per cuscinetti a tripla tenuta. Il riferimento dell'unità ha il prefisso "T", ad esempio TST45.
ST30 - Unità cuscinetto di presa in ghisa RHP - Diametro albero 30 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1600 g
Diametro interno30 mm
Larghezza36,5 mm
Materialeghisa
Lunghezza115,5 mm
Seriest
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione