SUPPORTI TENDITORI PST30CR RHP

Unità cuscinetto di presa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:PST30CR
Rubix:999250617005491
Produttore:PST30CR R
EAN:00747023120437
SUPPORTI TENDITORI PST30CR RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza34,5 mm
Materialecomposito/acciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI PST30CR RHP


Serie standard, corpo in termoplastica stampata (PBT), cuscinetto in acciaio inox standard europeo. Grasso alimentare (USDA-H1).
Unità cuscinetto di presa in carico RHP PST30CR Silver-Lube

Punti di forza

Ottima resistenza alla corrosione, ai detergenti e alle sostanze chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso672 g
Diametro interno30 mm
Larghezza34,5 mm
Materialecomposito/acciaio
Tipologiaunità cuscinetto di presa
Larghezza totale del cuscinetto34,5 mm
Lunghezza125 mm
Seriepstcr
Larghezza interna30 mm
Carico statico di base, radiale - C0r20500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno102 mm
Peso0,53 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione