0008720830000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY35-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RTUEY35-XL
Rubix:160000000403872
Produttore:0008720830000
EAN:4012802795967
0008720830000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza64 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008720830000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY35-XL


Supporti registrabili RTUEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Punti di forza

PTUE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RTUE con GE-KRRB e RTUEY con GYE-KRRB.

Applicazioni

Utilizzato per alberi che devono essere spostati radialmente. Regolabile mediante barre filettate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza64 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiaalloggiamento di serraggio
Lunghezza131,5 mm
Seriertuey..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
45,16 IVA esclusa
/ Unità
55,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione