SOPPORTO TUJ 40 TF

Cuscinetto ad inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TUJ 40 TF
Rubix:160000000408143
Produttore:89637
EAN:7316570719635
SOPPORTO TUJ 40 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUJ 40 TF


Unità a ricircolo di sfere, costituite da un cuscinetto a inserti basato su un cuscinetto a sfere a gola profonda sigillato, montato in un alloggiamento in ghisa grigia. Tipicamente montata in telai di presa di forza, l'unità ha un anello interno esteso su entrambi i lati e viene bloccata stringendo una vite (di fermo) sull'anello interno, che ne facilita il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,7x145x40 mm
Peso2356 g
Diametro interno40 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Tipologiatuj 40
Larghezza totale del cuscinetto49 mm
Lunghezza145 mm
Serietuj
Larghezza interna101 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
48,36 IVA esclusa
/ Unità
59,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore