Riferimenti
SKF:Y/UKT 212 K/H
Rubix:999190200029437
Produttore:UKT 212 K/H




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 62 mm |
| Materiale | ghisa |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKT 212 K/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 62 mm |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | ukt 212 |
| Serie | ukt |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione