SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.206

Unità alloggiata Take Up

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCT206
Rubix:999220321077367
Produttore:893689
EAN:3660338461453
SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza56 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.206


Unità con alloggiamento in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità registrabili - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza56 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Lunghezza113 mm
Serieuct200
Larghezza interna89 mm
Diametro esterno37 mm
6,95 IVA esclusa
/ Unità
8,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione