SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.208
Unità alloggiata Take Up
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857415
PTN:UCT208
Rubix:999220321077370
Produttore:893691
EAN:3660338461477





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 83 mm |
| Materiale | ghisa |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.208
Unità con alloggiamento in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità registrabili - Ghisa
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 83 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Lunghezza | 144 mm |
| Serie | uct200 |
| Larghezza interna | 102 mm |
| Diametro esterno | 49 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione