0008408230000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHE35-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PHE35-XL
Rubix:160000000403473
Produttore:0008408230000
EAN:4012802788341
0008408230000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHE35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza40 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008408230000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHE35-XL


Supporti registrabili PHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PHE viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB e RHE con GE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza40 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiacorpo di serraggio
Larghezza totale del cuscinetto90 mm
Lunghezza122 mm
Seriephe..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
47,30 IVA esclusa
/ Unità
57,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione