SOPPORTO TU 25 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 25 TF
Rubix:160000000408132
Produttore:27993
EAN:7316577051790
SOPPORTO TU 25 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 25 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,8x100x25 mm
Peso877 g
Diametro interno25 mm
Larghezza34 mm
Materialeacciaio
Tipologiatu 25
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Lunghezza100 mm
Larghezza interna91 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno100 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
34,68 IVA esclusa
/ Unità
42,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore