0946547430000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY30-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RTUEY30-XL
Rubix:999210820053414
Produttore:0946547430000
EAN:4054372502125
0946547430000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza25 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0946547430000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY30-XL


Supporti registrabili RTUEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza25 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento del tenditore
Lunghezza114,5 mm
Seriertuey..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Diametro esterno114,5 mm
39,49 IVA esclusa
/ Unità
48,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione