0943026850000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE20-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PTUE20-XL
Rubix:999201229091980
Produttore:0943026850000
EAN:4054372415166
0943026850000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza25 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0943026850000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE20-XL


Supporti registrabili PTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza25 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento per tendicinghia
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
Lunghezza94,5 mm
Serieptue..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno94,5 mm
30,00 IVA esclusa
/ Unità
36,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore