SOPPORTO TUJ 50 TF

Cuscinetto ad inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TUJ 50 TF
Rubix:160000000408145
Produttore:89639
EAN:7316570729740
SOPPORTO TUJ 50 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUJ 50 TF


Unità a ricircolo di sfere, costituite da un cuscinetto a inserti basato su un cuscinetto a sfere a gola profonda sigillato, montato in un alloggiamento in ghisa grigia. Tipicamente montata nei telai di presa, l'unità ha un anello interno esteso su entrambi i lati e viene bloccata stringendo una vite (di fermo) sull'anello interno, che ne facilita il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57,1x149x50 mm
Peso2418 g
Diametro interno50 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Tipologiatuj 50
Larghezza totale del cuscinetto49 mm
Lunghezza149 mm
Serietuj
Larghezza interna101 mm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
60,72 IVA esclusa
/ Unità
74,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore