SUPPORTI TENDITORI MST40 RHP

Unità cuscinetto flangiato autolubrificato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MST40
Rubix:999250617005515
Produttore:MST40 R
EAN:00747023014132
SUPPORTI TENDITORI MST40 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza49,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI MST40 RHP


Le unità Self-Lube® presentano un'ampia gamma di design di alloggiamenti e inserti fusi. Tutti sono prodotti secondo le specifiche tecniche di NSK, in cui la qualità dei materiali è eccezionale. Inoltre, tutti gli alloggiamenti sono dotati di porte di rilubrificazione e sono progettati per assorbire il disallineamento durante l'assemblaggio. I modelli più comuni sono a ponte, quadrati, ovali e tenditori. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità nell'essere assemblato in una moltitudine di applicazioni industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2640 g
Diametro interno40 mm
Larghezza49,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Lunghezza147 mm
Seriemst
Carico statico di base, radiale - C0r20500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione