0008293070000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO MSTU30-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:MSTU30-XL
Rubix:170000000703243
Produttore:0008293070000
EAN:4012802792706
0008293070000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO MSTU30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza37,8 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008293070000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO MSTU30-XL


Supporti registrabili MSTU, alloggiamenti in lamiera d'acciaio, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P, non rilubrificabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza37,8 mm
Materialeacciaio
Tipologiaunità di alloggiamento per tensionatore
Larghezza totale del cuscinetto37,8 mm
Lunghezza203,2 mm
Seriemstu..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Diametro esterno203,2 mm
34,29 IVA esclusa
/ Unità
41,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione