0008775300000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE65-214-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RTUE65-214-XL
Rubix:170000000703464
Produttore:0008775300000
EAN:4064327885715
0008775300000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE65-214-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Larghezza50 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008775300000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE65-214-XL


Supporti registrabili RTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PTUE viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RTUE con GE-KRRB, PTUEY con GAY-NPPB e RTUEY con GYE-KRRB.

Applicazioni

Utilizzato per alberi da spostare radialmente. Regolabile tramite barre filettate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)166x214x130 mm
Peso7110 g
Diametro interno65 mm
Larghezza50 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento per tenditore
Larghezza totale del cuscinetto35 mm
Lunghezza214 mm
Seriertue
Larghezza interna35 mm
Diametro esterno65 mm
Peso7,11 kg
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
212,04 IVA esclusa
/ Unità
258,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione