SUPPORTI TENDITORI PER NASTRI BT35 RHP

Unità tenditore nastro di trasporto RHP BT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:BT35
Rubix:999250617005542
Produttore:BT35 R
EAN:00747023001163
SUPPORTI TENDITORI PER NASTRI BT35 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza22 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI PER NASTRI BT35 RHP


BT35 - Unità di tensionamento del nastro trasportatore in ghisa RHP - Diametro 35 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2300 g
Diametro interno35 mm
Larghezza22 mm
Materialeghisa
Tipologianastro trasportatore
Larghezza totale del cuscinetto22 mm
Lunghezza274 mm
Seriebt
Larghezza interna36,13 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Diametro esterno98 mm
Peso2,3 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione