0009505560000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PTUEY50-XL-I
Unità di supporto - supporti con bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:PTUEY50-XL-I
Rubix:170000000703641
Produttore:0009505560000
EAN:4012802824018

Dettagli del prodotto : 0009505560000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PTUEY50-XL-I
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Tipologia | unità abitativa di presa |
| Lunghezza | 148 mm |
| Serie | ptuey50 |
| Larghezza interna | 43 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
