0946876170000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE40-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RTUE40-XL
Rubix:999210820053418
Produttore:0946876170000
EAN:4054372568107
0946876170000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza82 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0946876170000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE40-XL


Supporti registrabili RTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PTUE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RTUE con GE-KRRB e RTUEY con GYE-KRRB.

Applicazioni

Per alberi che devono essere spostati radialmente. Regolabile mediante aste filettate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza82 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiacorpo di serraggio
Lunghezza141 mm
Seriertue..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
62,33 IVA esclusa
/ Unità
76,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione