SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.211

Unità alloggiata Take Up

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCT211
Rubix:999221109027223
Produttore:893694
EAN:3660338461507
SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza102 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.211


Unità con alloggiamento in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità registrabili - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Larghezza102 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Lunghezza171 mm
Serieuct200
Larghezza interna130 mm
Diametro esterno64 mm
20,93 IVA esclusa
/ Unità
25,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore