Riferimenti
SKF:Y/UCT 213/H
Rubix:999190200029382
Produttore:UCT 213/H




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 68,3 mm |
| Materiale | ghisa |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCT 213/H
Unità a ricircolo di sfere per la presa in carico, costituite da un cuscinetto a inserti basato su un cuscinetto a sfere a gola profonda sigillato, montato in un alloggiamento in ghisa grigia. Tipicamente montata nei telai di presa, l'unità ha un anello interno esteso su entrambi i lati e viene bloccata stringendo due viti di fermo sull'anello interno, il che ne facilita il montaggio. Le unità con suffisso di designazione /H presentano un angolo di separazione di 120° tra le viti di fermo che contribuisce a una maggiore stabilità e a un migliore bilanciamento del carico.
Punti di forza
Progettato per una rotazione alternata
Facile e veloce da montare sull'albero
Adattamento del disallineamento statico iniziale
Lunga durata
Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni
Facile e veloce da montare sull'albero
Adattamento del disallineamento statico iniziale
Lunga durata
Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 68,3 mm |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | uct 213 |
| Lunghezza | 225 mm |
| Serie | uct |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57200 N |
| Diametro esterno | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore