0008407500000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RHE35-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RHE35-XL
Rubix:160000000403791
Produttore:0008407500000
EAN:4012802788488
0008407500000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RHE35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza40 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008407500000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RHE35-XL


Supporti registrabili RHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PHE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB e RHE con GE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza40 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiaalloggiamento di serraggio
Larghezza totale del cuscinetto90 mm
Lunghezza122 mm
Serierhe..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
53,31 IVA esclusa
/ Unità
65,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione