0008293150000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO MSTU25-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:MSTU25-XL
Rubix:160000000403212
Produttore:0008293150000
EAN:4012802792683
0008293150000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO MSTU25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza33,8 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008293150000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO MSTU25-XL


Supporti registrabili MSTU, alloggiamenti in lamiera d'acciaio, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P, non rilubrificabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza33,8 mm
Materialeacciaio
Tipologiaunità di alloggiamento take-up
Larghezza totale del cuscinetto33,8 mm
Lunghezza203,2 mm
Seriemstu..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Diametro esterno203,2 mm
28,84 IVA esclusa
/ Unità
35,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione