0009649720000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PHUSE35-XL-I

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PHUSE35-XL-I
Rubix:160000000403452
Produttore:0009649720000
0009649720000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PHUSE35-XL-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza103 mm
Materialeghisa, lamiera d'acciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009649720000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PHUSE35-XL-I


Supporti registrabili PHUSE, alloggiamento in ghisa grigia e lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza103 mm
Materialeghisa, lamiera d'acciaio
Lunghezza187 mm
Seriephuse
Peso2,78 kg
69,32 IVA esclusa
/ Unità
84,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore