0945700510000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE30-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RTUE30-XL
Rubix:999201229092001
Produttore:0945700510000
EAN:4054372495816
0945700510000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza114,5 mm
Materialeghisa a grafite lamellare (alloggiamento in ghisa)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945700510000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE30-XL


Supporti registrabili RTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza114,5 mm
Materialeghisa a grafite lamellare (alloggiamento in ghisa)
Tipologiaunità di alloggiamento tendicinghia
Larghezza totale del cuscinetto48,5 mm
Lunghezza114,5 mm
Seriertue..-xl
Larghezza interna36,5 mm
Lubrificazionelubrificazione del filetto di collegamento tramite rp1/8
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Diametro esterno114,5 mm
Peso1,25 kg
46,44 IVA esclusa
/ Unità
56,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione