0947357510000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE40-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PTUE40-XL
Rubix:999210820053440
Produttore:0947357510000
EAN:4054372568114
0947357510000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza82 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0947357510000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE40-XL


Supporti registrabili PTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PTUE viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RTUE con GE-KRRB e RTUEY con GYE-KRRB.

Applicazioni

Utilizzato per alberi che devono essere spostati radialmente. Regolabile tramite aste filettate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza82 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiaalloggiamento per morsetto
Lunghezza141 mm
Serieptue..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
55,89 IVA esclusa
/ Unità
68,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione