Riferimenti
SKF:UCT 211/H
Rubix:999210825056386
EAN:7316579751995


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55,6 mm |
| Materiale | ghisa |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCT 211/H
Unità cuscinetto take-up, costituite da un cuscinetto inserto basato su un cuscinetto a sfere a gola profonda sigillato montato in un alloggiamento in ghisa grigia. Le unità sono bloccate con un manicotto adattatore, che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. Ciò permette di raggiungere la piena velocità limite, anche utilizzando alberi di qualità commerciale. Il manicotto adattatore deve essere ordinato separatamente
Punti di forza
•Progettate per rotazione costante e alternata
Montaggio rapido e semplice sull'albero
Compensano disallineamenti iniziali statici
Lunga durata di servizio
Ridotti livelli di rumore e vibrazioni
Montaggio rapido e semplice sull'albero
Compensano disallineamenti iniziali statici
Lunga durata di servizio
Ridotti livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55,6 mm |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | unità cuscinetto take-up |
| Larghezza totale del cuscinetto | 64,3 mm |
| Lunghezza | 173 mm |
| Serie | uct |
| Larghezza interna | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 69,06 mm |
| Peso | 3,92 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore