SOPPORTO TUJ 35 TF

Cuscinetto ad inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TUJ 35 TF
Rubix:160000000408142
Produttore:89636
EAN:7316570442465
SOPPORTO TUJ 35 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza37 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUJ 35 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43,9x129x35 mm
Peso1548 g
Diametro interno35 mm
Larghezza37 mm
Materialeghisa
Tipologiatuj 35
Larghezza totale del cuscinetto37 mm
Lunghezza129 mm
Serietuj
Larghezza interna103 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
41,08 IVA esclusa
/ Unità
50,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore