SOPPORTO TU 35 FM

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 35 FM
Rubix:160000000408223
Produttore:27998
EAN:7316571054100
SOPPORTO TU 35 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza146 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 35 FM


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,9x129x70 mm
Peso1518 g
Diametro interno35 mm
Larghezza146 mm
Materialeghisa
Tipologiatensionatore
Larghezza totale del cuscinetto38,9 mm
Lunghezza171 mm
Larghezza interna89 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno129 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
70,09 IVA esclusa
/ Unità
85,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione